{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M3 − M12 | |
Adapter | BT 30 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Længdeudligning, tryk | 7,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 7,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 19 mm | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334662 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954404 | |
Producentnummer | 334662 M3-12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevindskærehurtigskiftepatron M3-12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.628,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.051,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 | BT 50 |
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 63 | 62 |
Udvendig ⌀ D | 38 | 38 |
Gevindskæreområde | M3 − M12 | M3 − M12 |
Længdeudligning, træk | 7,5 | 7,5 |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |