{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M6 – M20 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334630 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488435 | |
Producentnummer | 334630 M6-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevind-hurtigskiftepatron M6-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.752,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
1.606,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 40 |
Holder-standard | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 55 | 55 |
Gevindskæreområde | M6 – M20 | M6 – M20 |
Længdeudligning, tryk | 12,5 | 12,5 |
Længdeudligning, træk | 12,5 | 12,5 |
Indv. ⌀ D1 | 31 | 31 |