{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M3 − M12 | |
Adapter | Skaft-⌀ 25 mm | |
Længdeudligning, tryk | 7,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 7,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 19 mm | |
Udragende længde, A-mål | 41 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334626 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488404 | |
Producentnummer | 334626 M3-12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-⌀ 25 mm, Gevindskæreområde: M3-12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.241,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.474,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | Skaft-⌀ 25 mm | Skaft-⌀ 25 mm |
Udragende længde, A-mål | 41 mm | 39 mm |
Gevindskæreområde | M3 − M12 | M3 − M12 |
Længdeudligning, tryk | 7,5 mm | 7,5 mm |
Længdeudligning, træk | 7,5 mm | 7,5 mm |
Indv. ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |