{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M6 – M20 | |
Adapter | Skaft-⌀ 25 mm | |
Længdeudligning, tryk | 12,5 mm | |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | |
Udragende længde, A-mål | 64 mm | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334624 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197487896 | |
Producentnummer | 334624 M6-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gevind-hurtigskiftepatron M6-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.759,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | Skaft-⌀ 25 mm | Skaft-⌀ 25 mm |
Udragende længde, A-mål | 64 mm | 64 mm |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Gevindskæreområde | M6 – M20 | M6 – M20 |
Længdeudligning, træk | 12,5 mm | 12,5 mm |
Indv. ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Produkttype | Gevindskærepatron | Gevindskærepatron |