Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,6 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 24,2 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,6 mm
- Interfaces funktioner T08
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 16 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Samlet længde (OAL) 24,2 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader