Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skæglængde (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 21,6 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm
- Interfaces funktioner T06
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 15 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Samlet længde (OAL) 21,6 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader