PENTA 17-100NP08LS IC1008 Skær med 5 skærekanter til præcis rillestegning og drejning på skulderen

Art.-nr.: 3345806
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3345806
    EAN/GTIN 7291075389715
    Producentnummer 3345806
    L-nummer L24080 367

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,08 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm

    Egenskab:

    • Spanformer NP
    • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
    • Skærebredde (med uret) 1 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
    • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven