PENTA 17-100NP08RS IC1008 Skær med 5 skærekanter til præcis rillestegning og drejning på skulderen

Art.-nr.: 3345805
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3345805
EAN/GTIN 7291075389708
Producentnummer 3345805
L-nummer L24080 368

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,08 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Spanformer NP
  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven