PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Skæreplader med 5 skærekanter til baglæns drejning af kortspånende emnematerialer

Art.-nr.: 3345800
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3345800
    EAN/GTIN 7291075389845
    Producentnummer 3345800
    L-nummer L24080 365

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0 mm, skærebredde (CW) 0,7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0 mm
    • Skærebredde (med uret) 0,7 mm
    • Funktionsbredde (WF) 2,4 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven