PCLXR 2525M-12X Værktøjer med vippespænding til rhombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3345535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3345535
    EAN/GTIN 7291075391633
    Producentnummer 3345535
    L-nummer L23990 106

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 25 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 150 mm
    • Funktionsbredde (WF) 32 mm
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
    • Samlet længde (OAL) 150 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven