A16Q PCLXL-09X Borestænger med vippeklemme til negative rombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3345198
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345198
EAN/GTIN 7291075391268
Producentnummer 3345198
L-nummer L23990 25

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, funktionslængde (LF) 180 mm, Dmin afstik 20 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 180 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 09..
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 8 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 30 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle