{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M14−30 | |
Til Whitworth-gevind | G9/16 − 1.1/8 | |
Til Whitworth-rørgevind | R1/4 -7/8 | |
Spændeområde, firkant | 0 mm - 18 mm | |
Skaft-⌀-område | 11 mm - 23 mm | |
Akseparallel pendulering | 2 mm | |
Længdeudligning for tryk | 10 mm | |
Længdeudligning ved træk | 30 mm | |
Længde fra maskinspindel | 230 mm | |
Kabinet-⌀ | 106 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334510 30 | |
EAN/GTIN | 2050001921086 | |
Producentnummer | 6707508 |