{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M8−20 | |
Til Whitworth-gevind | G1/4 -13/16 | |
Til Whitworth-rørgevind | R1/8 − 1/2 | |
Spændeområde, firkant | 4,7 mm - 12 mm | |
Skaft-⌀-område | 6 mm - 16 mm | |
Akseparallel pendulering | 1,5 mm | |
Længdeudligning for tryk | 10 mm | |
Længdeudligning ved træk | 20 mm | |
Længde fra maskinspindel | 170 mm | |
Kabinet-⌀ | 83 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 334510 20 | |
EAN/GTIN | 4045197313300 | |
Producentnummer | 6707489 |