Gevindskærepatron type DSPL med skaft 12

Art.-nr.: 334510 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreområde M3−12
Til Whitworth-gevind G1/8 − 1/2
Til Whitworth-rørgevind R1/8
Spændeområde, firkant 0 mm - 8 mm
Skaft-⌀-område 2,5 mm - 10 mm
Akseparallel pendulering 1 mm
Længdeudligning for tryk 10 mm
Længdeudligning ved træk 20 mm
Længde fra maskinspindel 135 mm
Kabinet-⌀ 58 mm
Morsekonus MK 2
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 334510 12
EAN/GTIN 2050001921062
Producentnummer 6707468

Betegnelse

Udførelse:

  • Dobbeltspændingen sker via 3 spændebakker, som centrerer snittapskaftet og spænder snittapfirkanten via 4 bakker.
  • Sikkerhedskoblingen forhindrer brud på værktøj, hvis den er korrekt indstillet. Bundhulsgevind kan skæres helt til bunden.
  • Pendulanordningen udligner flugtefejl mellem maskinspindel og emne.
  • Den elastiske længdeudligning virker ved tryk og træk. Den forhindrer, at gevindet skæres forkert ved manuel eller maskinel tilspænding.

Anvendelse:

Til skæring af indvendige gevind på reverserbare boremaskiner og revolverdrejebænke. Kan anvendes horisontalt og til højregevind.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven