JHP ELBOW TUB3/16-5/16UNF Bøjning til justering af højt tryk

Art.-nr.: 3344976
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344976
EAN/GTIN 7291075384765
Producentnummer 3344976
L-nummer L24000 452

Betegnelse

Beskrivelse:

JHP ALBUE TUB3/16-5/16UNF

Egenskab:

  • Indløbsdiameter for kølevæske (CND) 3,1 mm
  • Udgangsdiameter for kølevæske (CXD) 4 mm
  • Størrelse på kølevæskens udganggevind (CXT) 5/16″ -24 UNF
  • Drevstørrelse (DRVS) 12,7 mm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven