TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Multifunktionsfræsere, der kan bære fire forskellige pladegeometrier

Art.-nr.: 3344369
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344369
EAN/GTIN 7291075395563
Producentnummer 3344369
L-nummer L23980 1886

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maximum (APMX) 0,098″, samlet længde (AAL) 5,78, Shank type Weldon, Shank type Weldon ″brugbar længde (LU) 3,3

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 17 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,053″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,098″
  • Funktionel længde (LF): 4,639″
  • Hovedlængde (venstre): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL): 5,78″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 3,3″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven