HSK A100 HYDRO 20X90 HD Hydrauliske ekspansionsværktøjsholdere med Weldon-spænding og HSK DIN69893-tilslutning

Art.-nr.: 3343649
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hydraulisk spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3343649
    EAN/GTIN 7291075404142
    Producentnummer 3343649
    L-nummer L24120 214

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 52,5 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 52,5 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
    • Krave længde (LPR) 90 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven