HSK A63 HYDRO 12X80 HD Hydrauliske ekspansionsværktøjsholdere med Weldon-spænding og HSK DIN69893-tilslutning

Art.-nr.: 3343637
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343637
EAN/GTIN 7291075404111
Producentnummer 3343637
L-nummer L24120 2129

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 42 mm, kropslængde (LB) 34,5 mm, monteringsdiameter på arbejdsemnesiden (DCONWS) 12 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Kropslængde (LB) 34,5 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm

Egnede produkter

Tilbehør