HM390 ETP D.38-3-C.38-04 90° endefræsere med lille diameter, der bærer HM390 TPKR 0401 trekantede skær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3343208
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NANMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343208
EAN/GTIN 7291075392289
Producentnummer 3343208
L-nummer L23980 2955

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8″, skærediameter (DC / DCX) 3/8″, skæring element Count (CICT) 3 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,12 ″ samlet længde (OAL) 3 ″, Shank type Round, Shank type Round ,brugbar længde (LU) 0,4685 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,12″
  • Funktionel længde (LF): 3″
  • Hovedlængde (venstre): 0,56″
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,6 grader
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,4685″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven