PCAD 24RE-JHP Indstiks-, afstiks- og gevindadaptere med målrettet kølemiddeltilførsel til PENTA 24-platter

Art.-nr.: 3342960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie PENTACUT
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3342960
    EAN/GTIN 7291075391497
    Producentnummer 3342960
    L-nummer L23920 1823

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 55,3 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 5,3 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
    • Funktionsbredde (WF) 5,2 mm
    • Samlet længde (OAL) 55,3 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven