PENTA 17N100P050RS IC1008 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsfræsning i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3341552
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3341552
EAN/GTIN 7291075399332
Producentnummer 3341552
L-nummer L24080 335

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 18,22 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven