PENTA 17N043P000RS IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning af tyndvæggede komponenter og miniaturedele tæt på skulderen

Art.-nr.: 3341547
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3341547
EAN/GTIN 7291075390339
Producentnummer 3341547
L-nummer L24080 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 1 mm, skærebredde (CW) 0,43 mm, diameter indre cirkel (IC) 18,22 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,43 mm
  • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven