PENTA 17N030P000RS IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning af tyndvæggede komponenter og miniaturedele tæt på skulderen

Art.-nr.: 3341545
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3341545
    EAN/GTIN 7291075390315
    Producentnummer 3341545
    L-nummer L24080 324

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 0,6 mm, skærebredde (CW) 0,3 mm, diameter indre cirkel (IC) 18,22 mm

    Egenskab:

    • Spanformer P.
    • Hjørneradius (RE) 0 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 0,6 mm
    • Skærebredde (med uret) 0,3 mm
    • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven