E90SO D12-3-MMT08-04 Pindfræsere med MULTI-MASTER-grænseflade til vendeskær til hjørnefræsning og applikationer med høj tilspænding

Art.-nr.: 3340326
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340326
EAN/GTIN 7291075393125
Producentnummer 3340326
L-nummer L23980 1192

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 11,6 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 23,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,6 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 16 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL) 23,5 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven