FSPA 80-40YZ IC1520 Skær med fuld radius til bearbejdning af aluminium med medium til høj tilspænding

Art.-nr.: 3340128
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3340128
    EAN/GTIN 7291075449914
    Producentnummer 3340128
    L-nummer L23940 2084

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstik/drejeskær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 8,4 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 10 grader
    • Hjørneradius (RE) 4 mm
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 29,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 8,4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven