PCLXL 08-3X-JHP Håndtagslåseværktøjer med kanaler til højtrykskølevæske, der bærer CXMG 80° rhombeformede skær

Art.-nr.: 3339535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3339535
EAN/GTIN 7291075391572
Producentnummer 3339535
L-nummer L23990 910

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionel længde (LF) 3-1/4″, hovedlængde (LH) 0,787″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 3-1/4″
  • Funktionel bredde (WF): 5/8″
  • Hovedlængde (venstre): 0,787″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 0,368″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CXMG 09..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 6 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 6 grader
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven