UV-polotrøje med høj synlighed klasse 1 L

Art.-nr.: 333810518953L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / orange
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Advarsels-poloshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 333810518953L
    EAN/GTIN 7330509515440
    Producentnummer 333810518953L

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester pique wicking, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²

    Detaljer
    Halsåbning med knapper
    Ribstrikket krave
    forstærket halssøm
    Blåkläder print på skulder

    Funktionalitet
    Høj fugttransporterende stof

    Reflex
    50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer

    Beskrivelse:

    • Blød og behagelig polotrøje med skræddersyede refleksoverførsler for fremragende strækegenskaber og åndbarhed
    • Denne polotrøje giver UV-beskyttelse, og stoffet har en anti-lugtvirkning, som reducerer bakterievækst og forhindrer ubehagelig lugt
    • Polotrøjen har ribstrikket krave og knaphals
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, kombinationscertificering D og EN 13758-2 UPF 40+

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven