AVC-D32-PCLNL-09 Udskiftelige borehoveder til rombiske CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3337817
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie WHISPERLINE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3337817
EAN/GTIN 7291075391206
Producentnummer 3337817
L-nummer L23990 1982

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 32 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Dmin afstivning 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "WHISPERLINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven