AVC-D20-PCLXL-09X Udskiftelige borehoveder til rombiske CXMG-80°-platter

Art.-nr.: 3337804
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3337804
EAN/GTIN 7291075425055
Producentnummer 3337804
L-nummer L23990 1943

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, funktionslængde (LF) 26 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 26 mm
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Dmin afstivning 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven