PENTA 17N196P010RS IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning af tyndvæggede komponenter og miniaturedele tæt på skulderen

Art.-nr.: 3337230
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3337230
EAN/GTIN 7291075390193
Producentnummer 3337230
L-nummer L24080 285

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennemstikning/drejning Skæreindsatser, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 1,96 mm, diameter indre cirkel (IC) 18,22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,96 mm
  • Diameter InCircle (IC) 18,22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven