THMPL 20-D45-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddelforsyning til TANG-GRIP-adaptere med 5 plattersæder

Art.-nr.: 3337176
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG 5 GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3337176
EAN/GTIN 7291075389746
Producentnummer 3337176
L-nummer L23920 2420

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning, samlet længde (OAL) 112 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 49,81 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 18 mm
  • Samlet længde (OAL) 112 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 45 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven