TAG N3J IC1030 Enkeltsidede skær til notfræsning og afstikning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 3337140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3337140
EAN/GTIN 7291075213607
Producentnummer 3337140
L-nummer L23930 96

Betegnelse

Beskrivelse:

Afskæringsskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3,05 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven