MM ERS625B94-5T10 IC908 Modulære fræsehoveder i massivt hårdmetal med en skærlængde på 1,5xD til høj metalfjernelseshastighed

Art.-nr.: 3336751
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336751
EAN/GTIN 7291075388992
Producentnummer 3336751
L-nummer L24060 913

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 0,602″
  • Grænsefladefunktioner T10
  • Skærekantdiameter (DC): 5/8″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,938″
  • Antal skærekanter (NOF): 5

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.602″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.016″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.938″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 40 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven