MM EC500H75R015-7T08 IC908 Modulære fræsehoveder i massivt hårdmetal med 7 og 9 skær og en skærlængde på 1,5xD til trimning

Art.-nr.: 3336742
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336742
EAN/GTIN 7291075388749
Producentnummer 3336742
L-nummer L24060 846

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,488″
  • Grænsefladefunktioner T08
  • Skærekantdiameter (DC): 1/2″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 3/4″
  • Antal skærekanter (NOF): 7

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.015″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 36 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 3 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven