MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Modulære fræsehoveder i massivt hårdmetal med 7 og 9 skær og en skærlængde på 1,5xD til trimning

Art.-nr.: 3336721
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336721
EAN/GTIN 7291075388701
Producentnummer 3336721
L-nummer L24060 463

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladeegenskaber T12, skærekantdiameter (DC) 20 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 30 mm, antal skærekanter (NOF) 9

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 9
  • Swirl vinkel (FHA) 36 grader
  • Funktionel længde (LF) 41 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven