MM EC100H15R05CF-7T06 IC908 Modulære fræsehoveder i massivt hårdmetal med 7 og 9 skær og en skærlængde på 1,5xD til trimning

Art.-nr.: 3336718
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336718
EAN/GTIN 7291075388671
Producentnummer 3336718
L-nummer L24060 457

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 15 mm, antal skærekanter (NOF) 7

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 7
  • Swirl vinkel (FHA) 36 grader
  • Funktionel længde (LF) 22 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven