A40U SVQNL-22-AL-JHP Skruespændte borestænger med målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 35° vendeskær

Art.-nr.: 3336015
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336015
EAN/GTIN 7291075391770
Producentnummer 3336015
L-nummer L23990 235

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 348,1 mm, Dmin afstik 49 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 348,1 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 14,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6,5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven