Gevindskæreapparat til hurtigskifteindsatser, Type: M3-12

Art.-nr.: 333600 M3-12
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreområde M3-12
⌀-område for 1. spændepatron 3,5 mm - 6,5 mm
⌀-område for 2. spændepatron 6,5 mm - 10 mm
Maks. omdrejningstal ved fremløb 1.100 min-1
Automatisk slaglængde 15 mm
Hel længde 176 mm
Kabinet-⌀ 70 mm
Konusskaftholder DIN 238 B 16
Vægt 1,7 kg
Produkttype Gevindskæreapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 333600 M3-12
Kopier
EAN/GTIN 4045197312716
Kopier
Producentnummer EDM-R 312CR 3132-2516
Kopier

Betegnelse

Udførelse:

  • Til maskiner med kun én rotationsretning.
  • Justerbar sikkerhedsglidekobling, beskytter snittappen mod brud.
  • Længdeudligning ved træk og tryk, udligner differencen mellem maskintilspænding og gevindstigning.
  • Automatisk tilspænding garanterer kalibreret gevind.
  • Automatisk hurtigreturløb 1,6 : 1.
  • Højreløb og venstreløb muligt uden omstilling.
  • Anvendelse af Rubber-Flex-spændetænger eller hurtigskifteindsatser.
  • Kort ansnitsfjedring, giver mulighed for fjernelse af spåner uden at skære gevindet i stykker.

Anvendelse:

  • Skæring af præcist kalibreret gevind.
  • Uden forudgående omstilling til venstre- eller højregevind, kan anvendes til linninghul og gennemgående hul.
  • Opspænding i en roterende spindel.

Leveringsomfang:

Inklusive stoparm og ved nr. 333500 også 2 multigradespændetænger (Rubber-Flex), 2 gaffelnøgler og 1 skruetrækker til skruetrækker til indvendig sekskant, der passer til apparatet!

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser nr. 335420335640.
Reserve-spændeanordning nr. 333630 (se reservedelsliste).

Bemærk:

Passende konusskafter nr. 342500; 342600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven