D3N 210-105-25A-5D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3335723
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335723
EAN/GTIN 7291075393972
Producentnummer 3335723
L-nummer L24040 775

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 21 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 21, samlet længde (OAL) 204,3 mm, effektiv længde (LU) 109,55 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 143,75 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 210
  • Samlet længde (OAL) 204,3 mm
  • Punktlængde (PL) 4,55 mm
  • Krave længde (LPR) 148,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 109,55 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle