D3N 200-060-25A-3D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3335703
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335703
EAN/GTIN 7291075391954
Producentnummer 3335703
L-nummer L24040 753

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20, samlet længde (OAL) 157,24 mm, effektiv længde (LU) 64,32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 93,92 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 200
  • Samlet længde (OAL) 157,24 mm
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm
  • Krave længde (LPR) 101,24 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 64,32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven