PENTA 24N400PF200 IC30N 5-skærs platter med fuld radius og positiv spånvinkel til afstikning og præcisionsindstikning og afstikning

Art.-nr.: 3334961
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3334961
EAN/GTIN 7291075386196
Producentnummer 3334961
L-nummer L24080 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempel-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 24 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 24 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven