PENTA 24N100PF050 IC30N 5-skærs platter med fuld radius og positiv spånvinkel til afstikning og præcisionsindstikning og afstikning

Art.-nr.: 3334955
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3334955
    EAN/GTIN 7291075386141
    Producentnummer 3334955
    L-nummer L24080 47

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm, skærebredde (CW) 1 mm, diameter indre cirkel (IC) 24 mm

    Egenskab:

    • Spanformer PF
    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
    • Skærebredde (med uret) 1 mm
    • Diameter InCircle (IC) 24 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven