SCIL 22-MTL003 IC1007 60° skær til delprofiler

Art.-nr.: 3333925
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3333925
EAN/GTIN 7291075326833
Producentnummer 3333925
L-nummer L23940 2064

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,03 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 0,9 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,3 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 83 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 28 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven