SCIR 22-AR00-25K16 IC1007 Skæreindsatser til notning og afstikning

Art.-nr.: 3333348
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333348
EAN/GTIN 7291075316070
Producentnummer 3333348
L-nummer L23940 2100

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skær, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm, skærlængde (INSL) 22 mm, skærtykkelse (S) 7 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 16 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Samlet længde (OAL) 22 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven