AVC-D32-SVLCL-16T Udskiftelige borehoveder til rhombic 35° skær

Art.-nr.: 3332998
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3332998
    EAN/GTIN 7291075364941
    Producentnummer 3332998
    L-nummer L23990 596

    Betegnelse

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm, Dmin Abstechen 40 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 32 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 332-F3M
    • Dmin Abstechen 40 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven