T890HT FLND50-5-22.22-R13 90° planfræsere til tangentielle T890 LN.T 1306 platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3332827
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332827
EAN/GTIN 7291075384321
Producentnummer 3332827
L-nummer L23980 1231

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22,22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22,22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven