AVC-D32-SDUCR-11T Udskiftelige borehoveder til rhombic 55°-skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3331866
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3331866
    EAN/GTIN 7291075365016
    Producentnummer 3331866
    L-nummer L23990 485

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 32 mm
    • Funktionsbredde (WF) 22 mm
    • Betegnelse for skæreplade (MIID) DCMT 3-2-14
    • Dmin afstivning 40 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven