AVC-D16-SDUCR-07 Udskiftelige borehoveder til rhombic 55°-skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3331860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331860
EAN/GTIN 7291075364958
Producentnummer 3331860
L-nummer L23990 471

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, funktionslængde (LF) 20 mm, Dmin afstik 20 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 20 mm
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 2-1-NF
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter