Stige til flere formål 3-delt stige med nivello® tværstang og væghjul 3x12 Spirer

Art.-nr.: 33312
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 3×12
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33312
EAN/GTIN 4031405333123
Producentnummer 033312
L-nummer L90110 16

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Trappe med stige længde op til 3.0 m..
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topleder med vægvalser
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 9700 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde af lederdele: 3615 mm
  • Længde tilbagetrukket: 3615 mm
  • 2-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 6147 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 6050 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 8667 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 2393 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x12 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven