RM-BNT5-1.5D-16C Skaft til udskiftelige BAYO T-REAM-reamere

Art.-nr.: 3330612
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie BAYOT-REAM
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3330612
    EAN/GTIN 7291075187816
    Producentnummer 3330612
    L-nummer L24220 223

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Basisholder til udskiftelige hoveder, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 68,25 mm, effektiv længde (LPR) 20,3 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 29,0
    • Samlet længde (OAL) 68,25 mm
    • Krave længde (LPR) 20,3 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Fra samme serie "BAYOT-REAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven